pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014600 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.PERGAM.

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014600 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.PERGAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1080 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Sorgenti luminose orientabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071827407

Codice prodotto

ARMA014600

Cod. produttore

A014600

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1080 mm

Materiale:

Alluminio

Sorgenti luminose orientabili:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Classe di protezione:

II

Lampada da terra, coordinata con i modelli da tavolo, parete e sospensione. Disponibile nella versione da terra (con due snodi) o da lettura (con uno snodo). La base di Tolomeo terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall’angolazione del braccio. La base di Tolomeo basculante terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi inalluminio brillantato, diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Colori: struttura grigio alluminio e alluminio lucido; diffusore ecrù o grigio. Emissione di luce: diretta e diffusa.