ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014400 MONTJUIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1900 mm
Con lampada - sì
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022611030
Codice prodotto
ARMA014400
Cod. produttore
A014400
Produttore
ARM
Portalampada:
R7s
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1900 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Altri
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
510 mm