ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833020A ATHENA LED F BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4230 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED sostituibile
Altezza / Profondità - 1831 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076619717
Codice prodotto
ARM1833020A
Cod. produttore
1833020A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4230 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
1831 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per lampade di potenza:
44...44 W
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro:
320 mm