ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1698010A IN-EI MINOMUSHI F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1745 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 2100 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072887974
Codice prodotto
ARM1698010A
Cod. produttore
1698010A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1745 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2100 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
580 mm