pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1180W10A CABILDO LED F 2700K BCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2641 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1830 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070482164

Codice prodotto

ARM1180W10A

Cod. produttore

1180W10A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2641 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1830 mm

Con lampada:

Materiale:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Cabildo Terra LED 2700K. Base e stelo in acciaio; corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. Lampadina inclusa. Conregolatore d'intensità luminosa. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio, acciaio. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 2641lm. Dimmer Typology: Touch Dimmer.