pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 3270 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073935384

Codice prodotto

ARM0564030A

Cod. produttore

0564030A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

3270 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...230 V

Alimentazione:

Non richiesto

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore orientabile in tutte le direzioni in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico, disponibile in tre dimensioni. Snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Morsetto in alluminio brillantato. Emissione di luce diretta orientabile. Colori: alluminio lucido/ecrù o alluminio lucido/grigio alluminio.