ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564010A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1480 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022756083
Codice prodotto
ARM0564010A
Cod. produttore
0564010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1480 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Alluminio
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1030 mm