ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0123010A MELAMPO TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1630 mm
Con lampada - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Melampo terra
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022909304
Codice prodotto
ARM0123010A
Cod. produttore
0123010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1630 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
2
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Tessuto
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II