pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con l'interruttore -

  • Con lampada -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202664064

Codice prodotto

ARTTL.3001

Cod. produttore

TL.3001

Produttore

ART

Lampada:

Lampada fluorescente

Tensione nominale:

230...230 V

Con cavo di collegamento e spina:

Con l'interruttore:

Con lampada:

Larghezza:

60 mm

Altezza / Profondità:

210 mm

Lampada fluorescente multiuso, in ABS. È nata come lampada da parete per montaggio fisso o da appendere. Uno speciale supporto regolabile permette di usarla come lampada da tavolo. Completa di cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina. Lunghezza del cavo circa 170 cm. Interruttore a bilanciere ON/OFF. Corredata di gancio da appendere, supporto da parete e supporto da tavolo regolabile. Lampada: PL9W non sostituibile. Durata della lampada 6000 ore. Dimensioni: 60 x 210 x 25 mm 9W. Ballast elettronico. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Colore: bianco.