ARTELETA INTERNATION - ARTSJ1540 ARMATURA SOLARE LED 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Mensola a parete
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202097640
Codice prodotto
ARTSJ1540
Cod. produttore
SJ1540
Produttore
ART
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Mensola a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
232 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Lunghezza:
413 mm


