pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2003 LANTERNA LED RICARICABILE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2003 LANTERNA LED RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con l'interruttore -

  • Con lampada -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202358833

Codice prodotto

ARTGW.2003

Cod. produttore

GW.2003

Produttore

ART

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tensione nominale:

6...6 V

Con cavo di collegamento e spina:

Con l'interruttore:

Con lampada:

Diametro:

105 mm

•Corpo in materiale plastico speciale antiurto •Interruttore e jack per alimentazione sottogomma •Riflettore Ø 105 mm •Parabola ad alta diffusione luminosa •Lampadina alogena 6 V - 0,85 A •8 bulbi led 7000-9000 mcd •Grado di protezione IP44 •Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile •Autonomia 2 ore con lampadina alogena accesa - 3 ore con led accesi •LED rosso e verde per controllo della ricarica •Dotata di alimentatore 230 V , adattatore 12 V per auto •Colore: corpo nero con riflettore protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli oli