ARTELETA INTERNATION - ARTFG20.D FROGGY 20 PROIETTORE LED PORTATILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza lampada principale - 20 W
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP44
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202902043
Codice prodotto
ARTFG20.D
Cod. produttore
FG20.D
Produttore
ART
Potenza lampada principale:
20 W
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Verde
Lunghezza:
290 mm
Larghezza:
30 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
258 mm