pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Torcia (D)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Giallo

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202944012

Codice prodotto

ART9702

Cod. produttore

9702

Produttore

ART

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Torcia (D)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Giallo

Lunghezza:

260 mm

Con lampada:

Torce con corpo in alluminio con impugnatura in gomma dal particolare disegno antiscivolo. Testa antiurto con riflettore ad alta diffusione che permette un’ottima focalizzazione della luce Led. Led bianco ultraluminoso. Resistenti alle intemperie. Lunga autonomia di luce grazie al ridotto consumo dei Led. Con 3 funzioni: luce piena, mezza luce, flash. 1 led bianco ultraluminoso. LED: 3,3 V - 1 W - 60 lm. Interruttore sottogomma. Confezione: blister