ARTELETA INTERNATION - ART9072 ASTUCCIO 28 LED CON CALAMITA+GANCIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
12 PZ
EAN
8013202943411
Codice prodotto
ART9072
Cod. produttore
9072
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Pratico astuccio dalla forma accattivante e tecnologicamente moderno. Dotato di 24 LED frontali + 4 LED laterali bianchi, ad altissima luminosità. Flusso luminoso: 63lm. Lunga durata del fascio di luce. Con riflettore a specchio. Posteriormente è dotato di calamita e gancio rotante a 360°. Resistente alle intemperie. Leggero e maneggevole. Funziona con 3 batterie ministilo R03 (AAA) - non incluse. Costruito in tecnopolimero con finitura nera satinata ed inserto in vivaci colori: verde, giallo, arancione.In espositore da banco 12 pz. pronto per l'uso


