ARTELETA INTERNATION - ART60750 LUBRIFICANTE LIQUIDO SPEEDLY 1 LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1000 ml
Utilizzabile su plastica - sì
Utilizzabile su cemento armato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202607504
Codice prodotto
ART60750
Cod. produttore
60750
Produttore
ART
Adatto per cavi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1000 ml
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Forma:
Fluido
Grazie al lubrificante SPEEDLY la posa di cavi di qualsiasi dimensione in tubi corrugati ed in cunicoli sia di plastica che di cemento, può procedere con la massima speditezza e risparmio di fatica. SPEEDLy non solo riesce ad eliminare il 70% dell'attrito ma non unge, non sporca e, una volta essicato riveste il cavo, grazie alla propria composizione molecolare, con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall'invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma. Flacone da lt. 1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia.


