ARNOCANALI SPA - ARNKP2504.AL TORRETTA 4+4 MOD ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 8
Colore - Grigio
Materiale - PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4
Altezza - 135 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138151299
Codice prodotto
ARNKP2504.AL
Cod. produttore
KP2504.AL
Produttore
ARN
Numero di apparecchi installabili:
8
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore:
4
Altezza:
135 mm
Lunghezza:
200 mm
Numero di dispositivi installabili lato posteriore:
4
Larghezza:
140 mm



