ARNOCANALI SPA - ARNKNB12 NASTRO BIADESIVO LARGHEZZA 12 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 12 mm
Biadesivo - sì
Lunghezza - 50 m
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
8018138114911
Codice prodotto
ARNKNB12
Cod. produttore
KNB12
Produttore
ARN
Colore:
Rosso
Larghezza:
12 mm
Biadesivo:
sì
Lunghezza:
50 m
Nastro biadesivo