ARNOCANALI SPA - ARNBU651058VN BASE CANALE 105X65/3 ALU NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 105 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 65 mm
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8018138187106
Codice prodotto
ARNBU651058VN
Cod. produttore
BU651058VN
Produttore
ARN
Larghezza:
105 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
65 mm
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Numero di separatori installabili:
2
Sezione utile:
6035 mm²