pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBD160134 MORSETTIERA TETRAPOLARE 13FORI 160A

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 186 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138130553

Codice prodotto

ARNBD160134

Cod. produttore

BD160134

Produttore

ARN

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

186 mm

Profondità:

70 mm

Altezza:

136 mm

Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.