ARNOCANALI SPA - ARNBD125154 MORSETTIERA TETRAPOLARE 15FORI 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138121797
Codice prodotto
ARNBD125154
Cod. produttore
BD125154
Produttore
ARN
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
138 mm
Profondità:
45 mm
Altezza:
98 mm
Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.



