ARNOCANALI SPA - ARNBD125114 MORSETTIERA TETRAPOLARE 11FORI 125A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite 
- Collegamento - A vite 
- Numero di poli - 4 
- Contatti protetti - sì 
- Larghezza - 109 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8018138126457
Codice prodotto
ARNBD125114
Cod. produttore
BD125114
Produttore
ARN
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
109 mm
Profondità:
45 mm
Altezza:
98 mm
Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.



