ARNOCANALI SPA - ARN3315.18 DISPERSORE TONDO D18 RAMATO 100MICR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Con striscia conduttrice tonda
Superficie - Ramato
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
1 PZ
EAN
8018138122626
Codice prodotto
ARN3315.18
Cod. produttore
3315.18
Produttore
ARN
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Con striscia conduttrice tonda
Superficie:
Ramato
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore di terra tondo “FULMINE”. Palo con estremità lisce prolungabile con manicotto ad innesto.


