ARNOCANALI SPA - ARN3115.18 DISPERSORE FILETTATO D18 RAMATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Con striscia conduttrice tonda
Superficie - Ramato
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
1 PZ
EAN
8018138180886
Codice prodotto
ARN3115.18
Cod. produttore
3115.18
Produttore
ARN
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Con striscia conduttrice tonda
Superficie:
Ramato
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersori di terra TONDI “FULMINE”. Dimensioni 1,5 m x Ø 18 mm in Acciaio ramato 100 μm.