ARCLUCE SPA - ACL0875030A-840-21 LUNIO 110W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 110 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10150 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8054378406614
Codice prodotto
ACL0875030A-840-21
Cod. produttore
0875030A-840-21
Produttore
ACL
Max prestazioni del sistema:
110 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10150 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
10150 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
45...45 °C
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
10
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
17
Larghezza:
520 mm
Altezza / Profondità:
377 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Diametro:
520 mm
Numero di poli:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no