pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0875022A-830-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0875022A-830-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 80 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7800 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378206511

Codice prodotto

ACL0875022A-830-21

Cod. produttore

0875022A-830-21

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

80 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7800 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

7800 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

45...45 °C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

17

Larghezza:

520 mm

Altezza / Profondità:

377 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Diametro:

520 mm

Numero di poli:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L'illuminazione urbana dal design unico. Forme accattivanti, ottiche dalle notevoli performance illuminotecniche, dotato delle piu moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente e il risparmio energetico: LUNIO e l'apparecchio per l'illuminazione urbana che unisce eleganza e innovazione con la massima qualita della luce, senza produrre inquinamento luminoso. Design moderno e originale, adatto a svariati contesti urbani. Applicazioni: piste ciclabili, piazze, parchi e isole pedonali. Versioni: ottica simmetrica o asimmetrica per un orientamento variabile della luce; diverse temperature colore; puo essere installato a parete o sul testa palo, o ancora con attacco palo singolo o biposto. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. FUTURE-PROOF: Prodotti disponibili con interfaccia di connessione Zhaga o Nema.