ARCLUCE SPA - ACL0688003C-830-30 TITO90 12W VB COB REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054378208508
Codice prodotto
ACL0688003C-830-30
Cod. produttore
0688003C-830-30
Produttore
ACL
Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimogrado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità. Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: dai fasci stretti pensati per valorizzare i dettagli architetturali e naturali, all’ottica wall washer per un'illuminazione d’accento di lesene, facciate, bugnati, ingressi. Disponibile con ottiche RGBW per effetti di luce scenografici. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.


