ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU515 SUPPORTO UNIVERSALE PROIETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 578 mm
Carico ammissibile - 15 kg
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443582620
Codice prodotto
ALPSU515
Cod. produttore
SU515
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
578 mm
Carico ammissibile:
15 kg
Colore:
Grigio
Supporto per proiettori. Estensione da 35,8cm a 57,8cm. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 30° Orientamento (Swivel): 360° Colore: Grigio ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Alluminio e acciaio Dimensioni (WxH): 578mm Distanza dal muro: 35.8cm Portata: 15Kg Peso prodotto: 1.9Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso