ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4570VW Extendable Video Wall Mount TV 45 "-70"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 70 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678125
Codice prodotto
ALPSU4570VW
Cod. produttore
SU4570VW
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
70 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 45" - 70" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400, 600x400 Estensione: Braccio doppio Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza fori: 604x405mm Portata: 70Kg