ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4555/2VW Ultra-Slim Video Wall Mount 1x2 TV 45''-55''


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 2009 mm
Carico ammissibile - 50 kg
Colore - Grigio
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678132
Codice prodotto
ALPSU4555/2VW
Cod. produttore
SU4555/2VW
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
2009 mm
Carico ammissibile:
50 kg
Colore:
Grigio
Altezza:
440 mm
Questo supporto da parete per due display da 45" a 55" consente di creare un pannello menu perfettamente allineato per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di visualizzazione coinvolgente e sempre aggiornata. Il sistema di montaggio modulare semplifica la fase di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 45" - 55" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400 Estensione:Nessuna Colore: Grigio ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Alluminio e acciaio Dimensioni (WxH): 2009mm x 440mm Distanza fori: 600x400mm Portata: 50Kg