ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4550/3VW Ultra-Slim Video Wall Mount 1x3 TV 45''-50''


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 3009 mm
Carico ammissibile - 50 kg
Colore - Grigio
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678149
Codice prodotto
ALPSU4550/3VW
Cod. produttore
SU4550/3VW
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
3009 mm
Carico ammissibile:
50 kg
Colore:
Grigio
Altezza:
440 mm
Questo supporto da parete per tre display da 45" a 50" consente di creare un pannello menu perfettamente allineato per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di visualizzazione coinvolgente e sempre aggiornata. Il sistema di montaggio modulare semplifica la fase di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 45" - 50" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400 Estensione: Nessuna Colore: Grigio ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Alluminio e acciaio Dimensioni (WxH): 3009mm x 440mm Distanza fori: 600x400mm Portata: 50Kg