ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4280/00 Fixed wall mount TV 42"-80"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 864 mm
Carico ammissibile - 60 kg
Colore - Nero
Altezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443633292
Codice prodotto
ALPSU4280/00
Cod. produttore
SU4280/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
864 mm
Carico ammissibile:
60 kg
Colore:
Nero
Altezza:
410 mm
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Fisso Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 42" - 80" Compatibilità VESA Max: 800x400mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400, 200x150, 300x400 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Acciaio Dimensioni (WxH): 864mm x 410mm Distanza dal muro: 2.2cm Portata: 60Kg Peso prodotto: 1.92Kg Bolla di livello: Si Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






