ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4080/00 Full-motion wall mount TV 40"-80"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 60 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443633278
Codice prodotto
ALPSU4080/00
Cod. produttore
SU4080/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
60 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 40" - 80" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 200x150, 300x400 Estensione: Braccio doppio Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -2° +12° Orientamento (Swivel): 180° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Lunghezza braccio piegato: 458mm Distanza dal muro: 5.6cm Portata: 60Kg Peso prodotto: 8.2Kg Bolla di livello: Si Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






