ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3765/00 Fixed TV wall mount 37"-65"
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635623
Codice prodotto
ALPSU3765/00
Cod. produttore
SU3765/00
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Adatto per tv da: 37" - 65"
Compatibilità VESA Max: 800x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400, 200x150, 300x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Estensione massima braccio: 356mm
Dimensioni (WxH): 683mm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


