ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/WM SUPPORTO A SOFFITTO PER TV. MOTORIZZA...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Carico ammissibile - 35 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685253
Codice prodotto
ALPSU3275/WM
Cod. produttore
SU3275/WM
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Soffitto
Carico ammissibile:
35 kg
Colore:
Nero
I supporti TV motorizzati da soffitto vengono solitamente scelti dai clienti che preferiscono risparmiare spazio nella stanza che può essere destinato ad altri scopi, senza rinunciare alla comodità di una corretta postazione di visione. Ora, tramite l'app Tuya, i supporti possono ruotare fino a 180° per angoli di visione multipli. Il potente motore di qualità sostiene TV fino a 75" (35 kg) e fornisce la funzione di ribaltamento automatico su e giù con la semplice pressione di un pulsante. Un meccanismo bilanciato previene qualsiasi vibrazione del soffitto quando la TV è in movimento. Il sistema di prevenzione delle collisioni interrompe la rotazione della TV quando sono presenti ostacoli. Ha la funzione di memoria intelligente per andare automaticamente all'angolo impostato, senza la necessità di regolare nuovamente l'angolo ogni volta che viene utilizzato. Questo supporto può essere installato su giunti del soffitto in legno. La scelta perfetta per installazioni di visione TV pubbliche o domestiche! - Capacità di rotazione: per angoli di visione multipli. - Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa - Sistema di prevenzione delle collisioni: protezione contro incidenti e infortuni - Telecomando incluso: per facilitare gli spostamenti - Design ribaltabile: consente un facile stoccaggio, spazio liberato e sicurezza - Motore potente: più stabile, forte e durevole - Controllo remoto dall'app Tuya ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile, Inclinabile Tipologia montaggio: Da soffitto Adatto per tv da: 32" - 75" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 200x400 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -2° +2° Inclinazione (Tilt): 0° +75° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Motorizzato Materiale: Acciaio, Plastica Lunghezza braccio piegato: 735mm Distanza dal muro: 14cm Portata: 35Kg Bolladi livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso ** Specifiche ** Finitura superficiale: Verniciatura a polvere Colore: Nero opaco Dimensioni: 735x664x516mm Adatto alla TV curva: Sì Tipo pannello: pannello staccabile Tipo di piastra a muro: piastra a muro fissa Movimento TV: fluido (senza scatti) Rumore: