ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3270/13 Tilt TV wall mount 32-70"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 45 kg
Colore - Nero
Confezione
2 PZ
EAN
8017443686151
Codice prodotto
ALPSU3270/13
Cod. produttore
SU3270/13
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
45 kg
Colore:
Nero
Questo supporto è progettato per la maggior parte dei televisori a schermo piatto e curvi da 32" a 70". Si inclina fino a 12° per posizionare lo schermo per un'esperienza visiva ottimale. Con qualità e prezzo eccellenti combinati con funzionalità come lemanopole Easy-grip per regolazioni rapide e senza sforzo, è la risposta che stai cercando. Le comode viti per binari mantengono la TV saldamente in posizione, proteggendola dalla possibilità di movimenti indesiderati. -Manopole Easy-Grip: per inclinare e bloccare rapidamente -Viti di sicurezza: fissano saldamente il televisore alla piastra a muro -Costruzione semplice che consente una facile installazione ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 32" - 70" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400 Estensione: Nessuna Inclinazione (Tilt): -12° +12° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 5.3cm Portata: 45Kg Bolla di livello: Si Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso ** Contenuto confezione ** 1 x Supporto 1 x Kitdi fissaggio 1 x Manuale