ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/12 Tilt wall mount TV 32"-55"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 465 mm
Carico ammissibile - 35 kg
Colore - Nero
Altezza - 425 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669260
Codice prodotto
ALPSU3255/12
Cod. produttore
SU3255/12
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
465 mm
Carico ammissibile:
35 kg
Colore:
Nero
Altezza:
425 mm
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 32" - 55" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -10° +5° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Dimensioni (WxH): 465mm x 425mm Distanza dal muro: 5cm Portata: 35Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso








