ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/00 Fixed wall mount 23"-55"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 450 mm
Carico ammissibile - 60 kg
Colore - Nero
Altezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443633247
Codice prodotto
ALPSU2355/00
Cod. produttore
SU2355/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
450 mm
Carico ammissibile:
60 kg
Colore:
Nero
Altezza:
410 mm
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Fisso Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 23" - 55" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 200x150, 300x400 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Acciaio Dimensioni (WxH): 450mm x 410mm Distanza dal muro: 2.2cm Portata: 60Kg Peso prodotto: 0.85Kg Bolla di livello: Si Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso