ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/50 TV/Monitor Floor Stand - 23"-42"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da pavimento
Carico ammissibile - 25 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443636002
Codice prodotto
ALPSU2342/50
Cod. produttore
SU2342/50
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Da pavimento
Carico ammissibile:
25 kg
Colore:
Nero
Supporto da pavimento con mensola in vetro adatta per appoggiare un dispositivo audio-video. Dimensioni piano di appoggio: 360x250mm. Portata 5kg. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da pavimento Adatto per tv da: 23" - 42" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -14° +3° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Portata: 25Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso