pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT562 150m 4-Ports High-Speed USB2.0 Extender

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443680883

Codice prodotto

ALPCT562

Cod. produttore

CT562

Produttore

ALP

Si tratta di un extender USB 2.0, che può realizzare una connessione one-to-one tramite cavi di rete CAT5e/6/7, con una distanza di trasmissione fino a 100 m per CAT5e e 150 m per CAT6 e superiori. Quando la connessione è Over IP la distanza complessiva dei cavi (ingresso e uscita) può raddoppiare. Nel ricevitore sono presenti 4 uscite USB 2.0. Compatibile con USB1.1 (12Mbps) e USB1.0 (1.5Mbps) Supporta periferiche come stampante, fotocamera, scanner, unità flash USB, tastiera, mouse, touchscreen, ecc..., hub USB per più dispositivi periferici. Supporta switch gigabit. Può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, videogiochi, controllo industriale, audiovisivo professionale, medicina intelligente e altri campi. Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal dispositivo sorgente. ** Specifiche ** -USB standard: USB 2.0, compatibile con USB1.1, USB 0.0 -Velocità di trasferimento dati: fino a 480Mbps -Distanza massima punto-punto: 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) -Distanza massima OVERIP: trasmettitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) + ricevitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) -Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore (IEEE-5688) -USB Device supportati: stampante, fotocamera, scanner, chiavetta USB, tastiera, mouse, touch screen, ecc... -Alimentazione: trasmettitore alimentato da device sorgente tramite cavo USB, ricevitore con alimentatore 5V dc 1A -Plug&Play -S/O compatibile: Windows, Max OSX e Linux -Protezione contro i fulmini -Protezione contro le sovratensioni -Protezione ESD -Temperatura di lavoro: -20º ~ 50ºC -Dimensioni (LxWxH): 76x60x21mm ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: USB Distanza Extender: 150m ** Connessioni ** Trasmettitore -Connettore USB (PC) -Connettore RJ45 Ricevitore -Connettore RJ45 -4x Connettore USB (periferiche) ** Contenuto confezione ** 1x trasmettitore 1x ricevitore 1x alimentatore 5V dc 1A 5W 1x cavo USB tipo A maschio - tipo A maschio 1x manuale d'uso