ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT500/R Ricevitore IR per HDMI®

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443609976
Codice prodotto
ALPCT500/R
Cod. produttore
CT500/R
Produttore
ALP
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo coni dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili. In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione. ** Caratteristiche ** Tipologia: Ricevitore Topologia collegamento: 1:1 ** CT500/R - Ricevitore IR ** Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm Lunghezza cavo: 1,5m ** Possibile collegamento (vedi disegno) ** - Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R; - collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitore IR CT500/T; - tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori. Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD. E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI. Di seguito sono riportati i prodotti compatibili. ** Elenco articoli compatibili con CT500/T e CT500/R: ** CT304/5 CT308/5 CT322/5 CT378/5R CT378/5T CT378/5DC CT385/5 CT386/5 Attenzione: Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi. Non funziona con cavi HDMI attivi.




