ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/16 HDMI® Transceiver SDVOE - 4K@60Hz - Over IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443669680
Codice prodotto
ALPCT375/16
Cod. produttore
CT375/16
Produttore
ALP
Il transceiver CT375/16 è una soluzione All-In-One conforme a SDVoE over IP che fornisce estensione audio/video 4K non compresso su uno switch di rete 10G in rame o fibra con commutazione istantanea, Video Wall e funzioni MultiView. Latenza: 0 ms ** Caratteristiche ** Tipologia: Transceiver Distanza Extender: 100m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Topologia collegamento: N:N Profondità colore: 8bit/canale Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, USB, IR, Audio analogico, RS232 ** Specifiche HDMI ** 1. Conforme a HDMI 2.0b e HDCP 2.2, 4K a 60 Hz 4:4:4, 18 Gbps 2. Design flessibile del transceiver (porte encoder, decoder, rame e fibra all'interno di un singolo packaging) 3. La modalità encoder o decoder può essere impostata tramite pulsante o API 4. Rilevamento automatico delle porte in fibra e rame (priorità impostabile dall'utente) 5. L'encoder supporta l'HDMI Loop Out 6. Supporta HDR10, Dolby Vision, HLG, 3D 7. Supporta formati audio HDMI completi, fino a Dolby TrueHD, Dolby Atmos e DTS-HD, DTS:X 8. Supporta l'estensione del segnale, la commutazione senza interruzioni, Matrix, Video Wall fino a 9x9 moduli e MultiView fino a 25 finestre 9. Controllo flessibile del routing audio, comprese le trasmissioni audio analogiche bidirezionali tra Encoder e Decoder 10. Stream secondario (SS) H.264/H.265 integrato per anteprima 11. Supporta il tagging VLAN dello stream secondario e la configurazione dei parametri 12. Supporta l'IR bidirezionale e il pass-through del segnale di controllo RS-232 13. Supporto USB 2.0 (KVM), controllo di routing CEC 14. Supporto IR, RS-232, TCP/IP, controllo Web GUI 15. Supportoo da standard POE (dispositivo 802.3at PD) 16. Switch di rete 10G gestito ** Contenuto confezione ** 1x SDVoE Transceiver 1x Cavo ricevitore IR 12V (1.5 metri) 1x Cavo Blaster IR (1.5 metri) 1x Connettore phoenix 4-pin 3.81mm 1x Alimentatore 12Vdc 2.5A 2x Staffe di montaggio 4x Viti di montaggio (KM3*6)




