pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBC30050 ALIM.RETE 9-12-15-18-21-24VAC 1A MAX

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443063051

Codice prodotto

ALPBC30050

Cod. produttore

BC30050

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 24W Corrente d'uscita: 1000mA Tensione d'uscita: 9 - 24V Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 144 x 100 x 71mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Grigio Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d'uscita: integrato Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C