ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-970 WIZARD Wall scanner detector


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443692824
Codice prodotto
ALP98-970
Cod. produttore
98-970
Produttore
ALP
Il rilevatore digitale WIZARD 98-970 consente di individuare oggetti metallici e cavi elettrici sotto tensione in vari tipi di pareti e anche sottostrutture in legno nel cartongesso. Perfetto per ristrutturazioni e lavori di edilizia, garantisce maggiore sicurezza rilevando con precisione gli elementi nascosti. La scansione automatica riduce il rischio di errori, offrendo risultati affidabili. Dotato di centro di foratura con foro di marcatura ø13mm. Il foro di marcatura è illuminato con codifica visiva a tre colori e acustica per trasferire senza errori e in modo rapido i risultati di misurazione.
Dispone di tre modalità di rilevamento:
- Metallo
- Cavi sotto tensione
- Costruzione a secco (cartongesso/legno)
Grazie allospegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività, assicura una lunga durata della batteria.
Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Rilevatore materiali
Rilevazione: Metalli, Metalli non-ferrosi, Legno
Indicazione: Display LCD, Indicatori LED, Segnale acustico
Diagonale display: 1,8"
Spegnimento automatico: Si
Connessioni: USB-C
Autonomia: 2 ore circa
Accessori inclusi: Cavo USB, Custodia, Manuale utente
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria ricaricabile
Tensione alimentazione DC:: 3.7Vdc
Tipo batterie: 300mAh Ioni di Litio
Batterie incluse: Batterie incluse
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Formato: Portatile
Dimensioni: 22mm x 68mm x 138mm
Peso: 0.12kg
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 70°C
Oggetti rilevabili:
- Metalli magnetici (ad esempio ferro), Metalli non magnetici (ad esempio rame),
- Cavi sotto tensione
- Oggetti non metallici quali travi in legno, tubi pieni dacqua e tubi di plastica.
Profondità di rilevamento:
- Metallo magnetico max: 120mm
- Non magnetico max: 100mm
- Cavi elettrici sotto tensione max: 50mm
- Oggetti non metallici: 20mm (modalità esatta), 38mm (modalità profonda)