pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-950 Digital caliper - 150mm max

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443617551

Codice prodotto

ALP98-950

Cod. produttore

98-950

Produttore

ALP

Tipo display: Digitale Materiale corpo: Metallico Misurazione: 0-150mm Tolleranza di misurazione: 30µm Unità di misura: mm/pollici Batteria: sostituibile (SR44) ** Caratteristiche Generali ** Tipo di misuratore: Calibro Grandezze misurabili: Lunghezza Indicazione: Scala graduata, Display LCD Unità di misura selezionabili: mm/pollici Memoria: No Software/firmware aggiornabile: No Spegnimento automatico: Si ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: SR44 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Metallico ** Caratteristiche Misurazioni ** Lunghezza: 0.15m Precisione misurazione lunghezza: 0,00001