ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-864/1 INDIC.PER BATT. PIOMBO 12-24-36-48-72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639928
Codice prodotto
ALP98-864/1
Cod. produttore
98-864/1
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph. ** Dati tecnici ** Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttore Auto consumo: 20mA ** Parametri misurati: ** Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria ** Display ** Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi Dima di foratura: 43x39 ** Caratteristiche Generali ** Grado Protezione: IP65 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑72Vdc ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C







