ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-831 LUXMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681194
Codice prodotto
ALP98-831
Cod. produttore
98-831
Produttore
ALP
Luxmetro digitale multifunzionale con un'interfaccia utente intuitiva e che può essere utilizzata semplicemente. Ha una gamma di misura fino a 200.000 lux, ed è ampliamente utilizzato per la misurazione dell’illuminamento di lampade fluorescenti, ad alogenuri metallici, al sodio ad alta tensione, a incandescenza, a LED, ecc. Ha dimensioni compatte, LCD retroilluminato, torcia posteriore integrata, mantenimento lettura dati, misurazione del valore massimo/minimo, gamma automatica, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico. La parte posteriore è dotata di un foro che può essere utilizzato su un treppiede (non incluso). ** Gamme di lettura ** ** Frequenza di campionamento: ** ≥2 misurazioni/sec ** Gamma dello spettro: ** 320-730nm ** Campo misurato: ** 200, 2.000, 20.000, 200.000 Lux; 20, 200, 2.000, 20.000 Fc ** Precisione di lettura: ** ±4% (a 2.854K, lampada a incandescenza), ±6% (altre sorgenti luminose visibili) ** Caratteristiche generali ** ** Display: ** LCD retroilluminato ** Sensore: ** fotodiodo al silicio ** Funzione di conversione unità: ** sì (Fc/Lux) ** Data hold: ** sì ** Torcia di illuminazione: ** sì ** Lettura Minima/Massima: ** sì ** Indicazione batteria scarica: ** sì ** Spegnimento automatico: ** sì ** Classificazione Pollution Degree: ** livello 2 ** Alimentazione: ** 1 x batteria 9V 6F22 (non inclusa) ** Dimensioni: ** 192x53,8x35mm ** Peso: ** 170g ** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C ** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C ** Contenuto confezione ** 1 x luxometro 1 x manuale d'uso





