pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-723 MULTIMETRO 600V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Memoria del valore istantaneo (data hold) -

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681149

Codice prodotto

ALP98-723

Cod. produttore

98-723

Produttore

ALP

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria. Adotta un display LCD di grandi dimensioni, chiaro e comodo da usare. Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC, la resistenza, il diodo, test di continuità e la temperatura. L'intero multimetro è incentrato sulla conversione A/D a doppia integrazione. E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. ** Gamme di lettura ** ** Tensione DC: ** 200mV, 2V,20V, 200V, 600V ** Tensione AC: ** 200V, 600V ** Corrente DC: ** 200μA, 2μA, 20mA, 200mA, 10A ** Resistenza: ** 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ ** Continuità: ** sì ** Prova diodi: ** sì ** Temperatura: ** sì (°C/°F) ** Caratteristiche generali ** ** Display: ** LCD a 3 cifre 1/2 ** Massima lettura display: ** 1999 ** Indicazione polarità negativa: ** sì ** Indicazione fuori portata: ** sì ** Data hold: ** sì ** Indicazione batteria scarica: ** sì ** Spegnimento automatico: ** sì ** Isolamento:** CAT III 600V ** Standard: ** IEC61010-1 ** Alimentazione: ** 2x batteria AAA 1,5 V (non incluse) ** Dimensioni: ** 138x69x39mm ** Peso: ** 115g ** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C ** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C ** Contenuto confezione ** 1 x multimetro 1 x coppia di puntali rosso/nero 1 x manuale d'uso