ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-405 Tin in roll 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Stagno/rame
Contenuto di stagno - 99 %
Diametro - 1 mm
Peso - 500 g
Confezione
1 PZ
EAN
8017443565432
Codice prodotto
ALP98-405
Cod. produttore
98-405
Produttore
ALP
Materiale:
Stagno/rame
Contenuto di stagno:
99 %
Diametro:
1 mm
Peso:
500 g
** Caratteristiche Generali ** Diametro filo: 1mm Peso: 500g Lega: 99% Sn 1% Cu I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.