ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-321 Tin Soldering Iron 30/60W with Manual tin feeding


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639058
Codice prodotto
ALP98-321
Cod. produttore
98-321
Produttore
ALP
Potenza nominale:
30 W
Tensione:
230 V
Pratico saldatore con avanzamento manuale dello stagno tramite pressione della leva. Con doppia potenza 30/60W selezionabile con deviatore sull' impugnatura. Il design compatto ne rende facile l’utilizzo. Punta saldante special long-life. Alimentazione:230Vac 50/60Hz Potenza: 30/60W commutabile con deviatore posto sull’ impugnatura. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 30 - 60W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Inclasse d'isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina 3 poli 10A Italia