pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-317 Soldering iron 100W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443602892

Codice prodotto

ALP98-317

Cod. produttore

98-317

Produttore

ALP

Potenza nominale:

100 W

Tensione:

230 V

Saldatore con punta conica ø10.2mm Cavo rete spina 3 poli ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Funzioni: Saldatore Potenza: 100W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica